Referenties
Spartex:RONCR8X4,2X0,4A1
Rubix:08255839
Fabrikant:209328 42 04
EAN:4043377140722


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 8X4,2X0,4
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 8X4,2X0,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 6,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4,2 mm
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M4