GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 39,6X25,5X0,5MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36460.421.005
Rubix:08910993
EAN:8715492763082

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 39,6 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER VOOR LAGERS 39,6X25,5X0,5MM
Schotelveer voor kogellagers Staal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,7 g |
| Binnendiameter | 25,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 39,6 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer voor lagers 39,6x25,5x0,5mm |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,26 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 20,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
25,5 mm
Buitendiameter
39,6 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer voor lagers 39,6x25,5x0,5mm
Metrische diameter
M25