Referenties
Spartex:RONFLEXB6,4A4
Rubix:08261868
Fabrikant:0137406
EAN:4043377025609


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M6X12X0,5
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M6X12X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Metrische diameter
M6