GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 45X22,4X1,25
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.472.012
Rubix:08913068
EAN:8715492759214

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 45X22,4X1,25
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,03 g |
| Binnendiameter | 22,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 45x22,4x1,25 |
| Metrische diameter | M22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,25 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 11,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
22,4 mm
Buitendiameter
45 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 45x22,4x1,25
Metrische diameter
M22