GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X6,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.156.005
Rubix:08910895
EAN:8715492761897

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 15X6,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,58 g |
| Binnendiameter | 6,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveer 15x6,2x0,5mm |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
6,2 mm
Buitendiameter
15 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 15x6,2x0,5mm
Metrische diameter
M6