GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 112X57X4
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36302.968.040
Rubix:08913054
EAN:8715492759061

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 112 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093B 112X57X4
Schotelveer voor kritische toepassing type B (middel) DIN 2093 B Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215,47 g |
| Binnendiameter | 57 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093b 112x57x4 |
| Metrische diameter | M57 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,58 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 101,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
57 mm
Buitendiameter
112 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093b 112x57x4
Metrische diameter
M57