Referenties
Spartex:RONCR40X20,4X2A1
Rubix:A0826149
Fabrikant:2093240 204 20
EAN:4043377140678


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 40X20,4X2
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 40X20,4X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,13 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 34,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
20,4 mm
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M20