GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 18X9,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.189.010
Rubix:08910750
EAN:8715492759856

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 18X9,2X1,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,39 g |
| Binnendiameter | 9,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x9,2x1,0 |
| Metrische diameter | M9 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 44,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
9,2 mm
Buitendiameter
18 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 18x9,2x1,0
Metrische diameter
M9