Referenties
Dichtomatik:67188305
Rubix:04116005
Fabrikant:67188305

Productdetails : MANCHET ASOB6 70X80X5/7
Sealomatic-wisser in NBR met Shore-hardheid 90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80,6 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,33 excl. BTW
/ stuk
€ 4,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden