Referenties
Bahco:9045-B-200
Rubix:10070225
EAN:7311518012175

Productdetails : BAHCO SCHRIJFHAAK 200MM 9045-B-200
De Bahco 9045-B schrijfhaken bieden een robuuste oplossing voor afteken- en meetwerkzaamheden waarbij precisie centraal staat. Elke uitvoering combineert een stalen constructie met duidelijk afleesbare markeringen voor regelmatig professioneel gebruik.
Kenmerken:
Deze Bahco schrijfhaak is vervaardigd uit één stuk kwaliteitsstaal, wat de stijfheid tijdens aftekenwerkzaamheden verhoogt. Het blad maakt nauwkeurige markeringen onder hoeken van 45° en 90° mogelijk, terwijl de schaalverdelingen aan beide zijden duidelijk afleesbaar blijven voor links- en rechtshandig gebruik. De opstaande rand aan de basis verbetert de positionering tegen het werkstuk en draagt bij aan extra stabiliteit tijdens meetwerkzaamheden. De gefosfateerde afwerking in combinatie met een corrosiewerende vernis helpt corrosie te beperken in werkplaatsomgevingen. De praktische ophangopening maakt wandopslag eenvoudig.
Specificaties:
• Materiaal: staal.
• Constructie: uit één stuk vervaardigd.
• Aftekenhoeken: 45° en 90°.
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende vernis.
• Korte zijde: 170 mm.
• Lange zijde: 220 mm (9045-B-200), 260 mm (9045-B-250), 310 mm (9045-B-300), 410 mm (9045-B-400).
• Gewicht: van 160 tot 245 g, afhankelijk van de uitvoering.
Kenmerken:
Deze Bahco schrijfhaak is vervaardigd uit één stuk kwaliteitsstaal, wat de stijfheid tijdens aftekenwerkzaamheden verhoogt. Het blad maakt nauwkeurige markeringen onder hoeken van 45° en 90° mogelijk, terwijl de schaalverdelingen aan beide zijden duidelijk afleesbaar blijven voor links- en rechtshandig gebruik. De opstaande rand aan de basis verbetert de positionering tegen het werkstuk en draagt bij aan extra stabiliteit tijdens meetwerkzaamheden. De gefosfateerde afwerking in combinatie met een corrosiewerende vernis helpt corrosie te beperken in werkplaatsomgevingen. De praktische ophangopening maakt wandopslag eenvoudig.
Specificaties:
• Materiaal: staal.
• Constructie: uit één stuk vervaardigd.
• Aftekenhoeken: 45° en 90°.
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende vernis.
• Korte zijde: 170 mm.
• Lange zijde: 220 mm (9045-B-200), 260 mm (9045-B-250), 310 mm (9045-B-300), 410 mm (9045-B-400).
• Gewicht: van 160 tot 245 g, afhankelijk van de uitvoering.
Sterke punten
• Nauwkeurig aftekenen: duidelijke markeringen voor 45° en 90° ondersteunen precieze hoekoverdracht.
• Optimale leesbaarheid: wit-op-zwarte schaalverdelingen zijn aan beide zijden goed zichtbaar.
• Duurzame constructie: de monobloc staalconstructie biedt een hoge mechanische stijfheid bij intensief gebruik.
• Corrosiebestendig: de gefosfateerde afwerking met beschermende vernis helpt oxidatie in werkplaatsomgevingen te beperken.
• Optimale leesbaarheid: wit-op-zwarte schaalverdelingen zijn aan beide zijden goed zichtbaar.
• Duurzame constructie: de monobloc staalconstructie biedt een hoge mechanische stijfheid bij intensief gebruik.
• Corrosiebestendig: de gefosfateerde afwerking met beschermende vernis helpt oxidatie in werkplaatsomgevingen te beperken.
Toepassingen
De Bahco 9045-B schrijfhaak wordt gebruikt voor aftekenwerk en hoekcontroles binnen houtbewerking, schrijnwerk en timmerwerk. Daarnaast komt dit meetgereedschap ook tot zijn recht in productie- en montagewerkplaatsen voor het controleren van haaksheid, het voorbereiden van bewerkingen en het positioneren van onderdelen vóór assemblage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 165 g |
| Type | timmermanswinkelhaak |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ stuk
€ 25,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
