STANLEY WINKELHAAK 400 X 600 MM MET SCHAALVERDELING 1-45-530

Winkelhaak staal metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-45-530
Rubix:10131022
EAN:3253561455308
STANLEY WINKELHAAK 400 X 600 MM MET SCHAALVERDELING 1-45-530

Technische samenvatting

Typetimmermanswinkelhaak
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY WINKELHAAK 400 X 600 MM MET SCHAALVERDELING 1-45-530


De Stanley 1-45-530 timmermanswinkelhaak is ontworpen voor nauwkeurig aftekenen, zowel in de werkplaats als op de bouwplaats. Gepolijst staal, in reliëf gegraveerde schaalverdelingen en een dubbele metrische en imperiale schaal: alle essentiële eigenschappen zijn aanwezig.

Kenmerken:
De Stanley 1-45-530 winkelhaak is vervaardigd uit gepolijst staal met een beschermende laklaag, waardoor corrosie in vochtige of blootgestelde omgevingen wordt beperkt. De schaalverdelingen zijn aan beide zijden in reliëf gegraveerd: om de 2 mm aan de metrische zijde en om de 1/8" aan de imperiale zijde. Dankzij de omgekeerde schaalverdeling kunnen maten worden afgelezen zonder het gereedschap opnieuw te positioneren. De maataanduidingen zijn in twee tegengestelde richtingen gegraveerd, wat de leesbaarheid verbetert, ongeacht de werkrichting.

Specificaties:
• Afmetingen: 600 × 400 mm.
• Materiaal: gepolijst staal met gelakte afwerking.
• Klasse: II.
• Schaalverdeling metrische zijde: 2 mm.
• Schaalverdeling imperiale zijde: 1/8".
• Gravering: in reliëf, in twee richtingen.
• Ophangclip: gelakt staal.
• Fabrikantreferentie: 1-45-530.

Sterke punten

• Dubbele metrische en imperiale schaalverdeling in reliëf: direct en eenduidig aflezen, zelfs bij weinig licht.
• Afwerking in gepolijst en gelakt staal: langdurige corrosiebestendigheid en minder onderhoud.
• Geïntegreerde omgekeerde schaalverdeling: maten bepalen zonder het gereedschap om te draaien of de aftekenbeweging te onderbreken.

Toepassingen

De Stanley 1-45-530 timmermanswinkelhaak wordt voornamelijk gebruikt voor het aftekenen van rechte hoeken, het controleren van haaksheid en het controleren van de loodrechte stand op werkstukken van hout, houtachtige materialen of bouwmaterialen. De winkelhaak is geschikt voor timmerwerk, houtskeletbouw, binnentimmerwerk en het plaatsen van kozijnen. Op de bouwplaats maakt de robuustheid van het gelakte staal hem geschikt voor stoffige en vochtige omgevingen. In de werkplaats is de schaalverdeling van 2 mm geschikt voor lichte meubelmakerij en meubelproductie. De dubbele schaalverdeling vergemakkelijkt ook werkzaamheden aan constructies waarbij verschillende maatsystemen worden gebruikt, met name wanneer metrische tekeningen en technische documentatie met imperiale maten naast elkaar worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Gewicht verpakking800 g
Typetimmermanswinkelhaak
Nauwkeurigheid2 mm
610 mm
400 mm
€ 14,19 excl. BTW
/ stuk
€ 17,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden