GEDORE SET HAKEN TBV 1.92 130MM - 1.92/30 (SE=4ST)
Pulling Hook Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.92/30
Rubix:10050803
Fabrikant:1583298
EAN:4036976112535

Documenten
Productdetails : GEDORE SET HAKEN TBV 1.92 130MM - 1.92/30 (SE=4ST)
Gedore set haken tbv 1.92 130mm - 1.92/30 (se=4st)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gedore set haken tbv 1.92 130mm - 1.92/30 (se=4st) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,55 excl. BTW
/ stuk
€ 105,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
