Referenties
Bahco:383-6T
Rubix:10071197
EAN:7311518128876

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEIZAAG HP 6TPI 360MM 383-6T
Snoeizaag met metalen buisgreep. Geschikt voor 25 mm (1") verlengstokken. Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5 en FP-3M. 384-5T (5TPI) met grovere vertanding, wordt geadviseerd voor zacht hout (naaldbomen). 383 met extra geharde vertanding (Hard Point)384 naslijpbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Lengte | 360 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | blokzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,76 excl. BTW
/ stuk
€ 34,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
