Referenties
Spartex:VEPAULCHCF9.6X20.12
Rubix:08130765
Fabrikant:007379.12004.0060.020
EAN:4051426189684

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M6)8X20
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schouderkopschroef met binnenzeskant tolerantie F9 6X20 - SW4 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
