Referenties
Spartex:BHC5X20EF10ISO
Rubix:08120880
Fabrikant:007380.10001.0050.020
EAN:4043952512456

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M5X20
Binnenzeskantbout 5X20 - SW3 - staal 10.9 ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
20 mm
