Referenties
Spartex:CHCRED5X14ZPF8
Rubix:0899106266
Fabrikant:007984.08100.0050.014
EAN:4043952760314


Technische samenvatting
| Lengte | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M5X14
Inbusbout, lage kop 5X14 - SW3 verzinkt staal DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 298 g |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5