Referenties
Spartex:FHC16X50PF8ZISO
Rubix:08111403
Fabrikant:010642.08100.0160.050
EAN:4043952606827


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X50
Verzonkenkopschroef HC 16X50 deeldraad - SW10 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3900 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16