Referenties
Spartex:FHC6X120PF8ZISO
Rubix:0899116723
Fabrikant:010642.08100.0060.120
EAN:4043952723135


Technische samenvatting
| Lengte | 120 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X120
Verzonkenkopschroef HC 6X120 deeldraad - SW4 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2600 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,70 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 89,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6