SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X10

Schroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:FHC6X10EF10BR
Spartex:FHC6X10PF10ISO
Rubix:08111218
Fabrikant:010642.10000.0060.010
EAN:4043952600016
SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X10

Technische samenvatting

Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X10


Verzonkenkopschroef HC 6X10 gedeeltelijke draad - SW4 staal 10.9 ISO 10642

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Logistiek gewicht270 g
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingStaal
NormDIN 7991 / ISO 10642
Type afdrukbuitenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Kwaliteitsklasse10,9
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
Aangepaste tariefcode73181568
€ 0,08 excl. BTW
/ stuk
€ 0,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Draadoppervlak

Metrische diameter

M6