SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X90PFA4-80ISO
Rubix:08260477
Fabrikant:476248012 90
EAN:4043377066619
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 39,64 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12