ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X8
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07470.030.008
Rubix:08111324
EAN:8715492150998

Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M3X8
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,53 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M3 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
8 mm