SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X160

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC24X160PFA4-70ISO
Rubix:0899101849
Fabrikant:4762424 160
EAN:4043377064356
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M24X160


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 24X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad24 mm
Grootte afdruksw19
Type bedradingmetrisch
189,56 excl. BTW
/ 10 stuks
229,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M24