Referenties
Spartex:FHC16X55PF10ISO
Rubix:09620810
Fabrikant:010642.10000.0160.055
EAN:4043952601068


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X55
Verzonkenkopschroef HC 16X55 deeldraad - SW10 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4250 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,61 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 56,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16