Referenties
Spartex:VEPAULCHCF9.6X45.12
Rubix:08115056
Fabrikant:007379.12004.0060.045
EAN:4051426716958

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M6)8X45
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schouderkopschroef met binnenzeskanttolerantie F9 6X45 - SW4 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1241 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 94,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Lengte
45 mm
