Referenties
Spartex:THF10X40X1,25PF8
Rubix:08020618
Fabrikant:000960.08000.0101.040
EAN:4043952311479

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT METRISCH FIJN D960 M10X1,25X40
Zeskantkopschroef, 10X40 SW17 - fijne draad - staal 8.8 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3630 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 69,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
