Referenties
Spartex:THF12X110X1,5PF8
Rubix:A0492254
Fabrikant:000960.08000.0121.110
EAN:4043952311677


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT METRISCH EXTRA FIJN D960 M12X1,5X110
Zeskantbout, 12X110 SW19 - fijne draad - staal 8.8 DIN 960 (ISO8765)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5650 g |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 960 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,28 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 68,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm