SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X170

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X170EFA4-80
Rubix:A0818827
Fabrikant:09334806 170
EAN:4043377362285
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X170


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 564,55 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 683,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6