Referenties
Spartex:THFIN14X1,5X30EF10
Rubix:08061607
Fabrikant:000961.10000.0141.030
EAN:4043952312735


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT METR. FIJN D961/I8676 M14X1,5X30/S=22
Zeskantschroeven met fijne draad 14X30 - SW22 staal 10.9 DIN 961
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5930 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 961 / ISO 8676 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,64 excl. BTW
/ stuk
€ 0,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden