Referenties
Vervangen ref.:THEMB8X25PF10EN
Spartex:THEMB8X25EF10
Rubix:08062614
Fabrikant:006921.10000.0080.025
EAN:4043952502013


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 ZESKANTFLENSBOUT D6921 M8X25
Zeskantschroeven met gladde basis en volle draad 8X25 - SW13 staal 10.9 DIN 6921
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1831 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,66 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 78,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen