Referenties
Spartex:TH12X60PF5ISO
Rubix:08360202
Fabrikant:004014.05004.0120.060
EAN:4043952402740

Productdetails : SPARTEX 5.6 BOUT D931/I4014 M12X60/S=18
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 12X60 - SW18 staal 5.6 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6700 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,6 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12
