SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X30

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH6X30PFA2
Spartex:TH6X30PFA2-70
Rubix:08210017
Fabrikant:093126 30
EAN:4043377082619
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X30


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6