Referenties
Spartex:TH20X70EF5ISO
Rubix:08360257
Fabrikant:004017.05004.0200.070
EAN:4043952438404

Productdetails : SPARTEX 5.6 TAPBOUT D933/I4017 M20X70
Metaalschroeven TH totale draad 20X70 - SW30 staal 5,6 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5375 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 5,6 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,61 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 57,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20
