SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X140
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH6X140PFA2-70
Rubix:08210286
Fabrikant:093126 140
EAN:4043377082541


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X140
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M6X140
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,47 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6