Referenties
Vervangen ref.:TH4X12EF8Z
Spartex:TH4X12EF8ZISO
Rubix:08011125
Fabrikant:004017.08100.0040.012
EAN:4043952448540


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M4X12
Metaalschroeven TH totale draad 4X12 - zeskant SW7 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4