Referenties
Vervangen ref.:TH36X110EF10
Spartex:TH36X110EF10ISO
Rubix:08062124
Fabrikant:004017.10000.0360.110
EAN:4043952435977


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M36X110
Metaalschroeven TH totale draad 36X110 - SW55 staal 10,9 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,09 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 95,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36