SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M22X50/S=32
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:TH22X50EFA4
Spartex:TH22X50EFA4-70
Rubix:08212963
Fabrikant:0933422 50
EAN:4043377094704


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M22X50/S=32
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M22X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,77 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 124,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M22