Referenties
Spartex:STHCTETON12X50
Rubix:08121698
Fabrikant:000915.12000.0120.050
EAN:4043952200360

Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M12X50
DIN 915 45 H Hexagon socket set screws with full dog point - dimension: M 10 x 10 PU=S (200 pieces)
Binnenzeskantbout 12X50 - SW6 - schroefdraad Totaal - staal 45H DIN 915
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3137 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | 6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 74,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
