Referenties
Spartex:STHCCUV6X30Z
Rubix:08121813
Fabrikant:000916.12100.0060.030
EAN:4043952204894


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M6X30
Binnenzeskantbout 6X30 - SW3 - filt. Totaal - verzinkt staal DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 990 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
30 mm