SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M5X16
Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFPL5X16EFA1
Rubix:0899107564
Fabrikant:042725 16
EAN:4043377031839


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M5X16
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 427 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | plat uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,23 excl. BTW
/ stuk
€ 0,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm