SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X30
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT5X30EFA2
Rubix:A0824529
Fabrikant:402725 30
EAN:4043377071187


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X30
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
30 mm