Referenties
Spartex:VTBDF6X10EF5Z
Rubix:08411150
Fabrikant:000923.05100.0060.010
EAN:4043952209769


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 923 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 PANCIL. SCHROEF M/BORST ZAAGSN D923 M6X10
Pankopschroeven met sleufkop 6x10 - verzinkt staal DIN 923
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 839 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 923 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 1,6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen