Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH2X10EFZISO
Spartex:VTBPH2X10EF4Z
Rubix:08410537
Fabrikant:007985.04106.0020.010
EAN:4043952549322


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH GVP D7985-H M2X10
Kruiskopschroef 2X10 - PHILLIPS PH1 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | 1 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,60 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 30,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm