SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X8

Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:BHCETX8X8EFA2-50
Rubix:A0823972
Fabrikant:738022T8 8
EAN:4043377315564
SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X8

Technische samenvatting

Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M8X8


SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M8X8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 7380
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
Vorm van de kopconvex
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt40
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 91,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 110,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk