SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X18

Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTRCC8X18PFA2-70
Rubix:A0821849
Fabrikant:060328 18
EAN:4043377250414
SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X18

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X18


SPARTEX RVS A2-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M8X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 603
Metrische diameterM8
Type afdrukvierkant
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 32,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 39,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk