Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPZ4X16EFZISO
Spartex:VTBPZ4X16EF4Z
Rubix:08411460
Fabrikant:007985.04107.0040.016
EAN:4043952551424


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X16
Kruiskopschroef 4X16 - POZIDRIVE PZ2 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,80 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 83,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm