Referenties
Spartex:VTB4X20EFPHZ
Rubix:08451929
Fabrikant:007516.00101.0040.020
EAN:4043952517444


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SCHROEF ZELFSNIJDEND BCK PH D7516AE-H M4X20
Kruiskopschroef 4X20 PH2 - alle draad - verzinkt staal DIN 7516
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2560 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7516 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 48,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden