Referenties
Spartex:VTB6X16EFPHZ
Rubix:08451938
Fabrikant:007516.00101.0060.016
EAN:4043952517536


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SCHROEF ZELFSNIJDEND BCK PH D7516AE-H M6X16
Kruiskopschroef platkop 6X16 PH3 - totale draad - verzinkt staal DIN 7516
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2645 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M6 |
| Norm | DIN 7516 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 60,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen