SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTC5,5X40TXEFA2
Rubix:A0826042
Fabrikant:75042MT55 40
EAN:4043377301383


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM
SPARTEX RVS A2 BOORSCHROEF ZELFB. BCK TORX D7504M 5,5X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 75,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5