Referenties
Spartex:VBTRF4,5X35PFLT
Rubix:08287186
Fabrikant:000096.70000.0045.035
EAN:4043952037942


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF BK D96 4,5X35MM
DIN 96 brass nickel plated Slotted round head wood screws - dimension: 2 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 96 messing halfronde houtschroeven met sleuf Afmeting: 4,5 x 35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 728 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 61,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm