SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X45/45
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB12X45EFA2-70
Rubix:A0826096
Fabrikant:6921212 45
EAN:4043377278111


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X45/45
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X45/45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,40 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 91,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm